大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
BK SUS チョウN(1シュ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13395256
品番
M5(D=25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
7
寸法G1(mm)
3.5
ねじの呼び
M5
寸法G2(mm)
4.5