大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUS BK フランジステイブルN(B17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13395421
品番
M10(P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
8.8
呼び径
M10
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
1.7
寸法S(mm)
17
寸法D(Φmm)
20
寸法C(mm)
19.6
ピッチP(mm)
1.5