M16 ジオメットステンVナット(1シュ 大阪魂 13395536

 

M16 ジオメットステンVナット(1シュ 大阪魂 13395536
M16 ジオメットステンVナット(1シュ 大阪魂 13395536
M16 ジオメットステンVナット(1シュ 大阪魂 13395536

ジオメットステンVナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13395536品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,018
販売価格(税別)
925

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

全高(mm)14.5二面幅(mm)24呼び径dM16ピッチP(mm)2ねじ高さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする