M10(P=1.25 ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ 大阪魂 13395631 M10(P=1.25 ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ 大阪魂 13395631 M10(P=1.25 ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ 大阪魂 13395631

ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード13395631 品番M10(P=1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。
形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。

寸法H(mm)8 寸法F(mm)0.3〜1.5 寸法B(mm)14 寸法T(mm)1 寸法B1(mm)15.9 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする