M8(D=31 SUSレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13395685 M8(D=31 SUSレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13395685 M8(D=31 SUSレイカンチョウN(OPG 大阪魂 13395685

SUSレイカンチョウN(OPG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード13395685 品番M8(D=31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)16 呼びM8 寸法D(mm)31 寸法B(mm)12 寸法C(mm)6.5 寸法A1(mm)14 寸法G(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする