M3-4X15 SUSイケイタカN(B=7 大阪魂 13395719 M3-4X15 SUSイケイタカN(B=7 大阪魂 13395719 M3-4X15 SUSイケイタカN(B=7 大阪魂 13395719

SUSイケイタカN(B=7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13395719 品番M3-4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法L(mm)15 呼び径M3-M4 寸法L1(mm)9 寸法A(mm)M3 寸法S(mm)7 寸法B(mm)M4 寸法L2(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする