M8-2.0D ステンロックリコイルP=1.25 大阪魂 13395859 M8-2.0D ステンロックリコイルP=1.25 大阪魂 13395859 M8-2.0D ステンロックリコイルP=1.25 大阪魂 13395859

ステンロックリコイルP=1.25

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13395859 品番M8-2.0D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)10-1/4 寸法A(mm)10.35 寸法Q(mm)16 タップ下穴径最大(Φmm)8.483 ねじの呼びM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする