大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンロックリコイルP=2.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13395868
品番
M18-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥834
販売価格(税別)
¥
758
バスケットに入れる
自由巻数(±1/4)
8-7/8
寸法A(mm)
22
寸法Q(mm)
27
タップ下穴径最大(Φmm)
18.896
ねじの呼び
M18×2.5