大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(2種)
ステンEロックN(6カク2シュB5.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
13395990
品番
M3(P=0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2.7
寸法H(mm)
3.2
寸法B(mm)
5.5
呼び径d
M3
ピッチP(mm)
0.5