大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(2種)
ステンEロックN(6カク2シュ(B8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
13396008
品番
M5(P=0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
3.9
寸法H(mm)
4.6
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5
ピッチP(mm)
0.8