M6(P=1.0 ステンEロックN(6カク2シュ(B10 大阪魂 13396017 M6(P=1.0 ステンEロックN(6カク2シュ(B10 大阪魂 13396017 M6(P=1.0 ステンEロックN(6カク2シュ(B10 大阪魂 13396017

ステンEロックN(6カク2シュ(B10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード13396017 品番M6(P=1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)4.2 寸法H(mm)5.1 寸法B(mm)10 呼び径dM6 ピッチP(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする