大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(2種)
ステンEロックN(6カク2シュ(B17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13396026
品番
M10(P=1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
7.1
寸法H(mm)
8.3
寸法B(mm)
17
呼び径d
M10
ピッチP(mm)
1.5