大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(2種)
ステンEロックN(6カク2シュ(B19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13396035
品番
M12(P=1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
10.5
寸法B(mm)
19
呼び径d
M12
ピッチP(mm)
1.75