M5(8X7.5 SUS303ナイロンキャップナット 大阪魂 13396078 M5(8X7.5 SUS303ナイロンキャップナット 大阪魂 13396078 M5(8X7.5 SUS303ナイロンキャップナット 大阪魂 13396078

SUS303ナイロンキャップナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード13396078 品番M5(8X7.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)3.4 寸法H(mm)7.5 寸法B(mm)8 寸法H2(mm)5 ねじの呼びM5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする