大阪魂
SUSハ-ドロックN(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13396139
品番
M24X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,554
販売価格(税別)
¥
8,685
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
36
寸法l(mm)
33.9
寸法m(mm)
19
寸法m1(mm)
18
ねじの呼びd
M24