M8 SUS304メカナット(6800SN8 大阪魂 13396315 M8 SUS304メカナット(6800SN8 大阪魂 13396315 M8 SUS304メカナット(6800SN8 大阪魂 13396315

SUS304メカナット(6800SN8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13396315 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥785
販売価格(税別)
714
材質ステンレスSUS304 奥行(mm)裏面必要奥行:32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10〜100 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする