大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
SUS304メカナット(680SN10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13396331
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,357
販売価格(税別)
¥
2,143
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
奥行(mm)
裏面必要奥行:34以上
下穴径(Φmm)
16
適合板厚(mm)
10〜100
ねじの呼び
M10