大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
BK SUS サラガタWツキナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
注文コード
13396385
品番
M8(12X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M8
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
6.20-6.60
等級
6H
寸法D(Φmm)
17.60-18.00
寸法B(mm)
11.75-12.00
寸法T(mm)
1.18-1.42