M16X2.0 ステンパイロットツキ6カクナット(Y 大阪魂 13396410 M16X2.0 ステンパイロットツキ6カクナット(Y 大阪魂 13396410 M16X2.0 ステンパイロットツキ6カクナット(Y 大阪魂 13396410

ステンパイロットツキ6カクナット(Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード13396410 品番M16X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2 寸法H(mm)15.7 寸法S(mm)24 寸法k(mm)3 寸法m(mm)12.7 寸法dk(mm)19.5 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする