大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
S45C(H)タカN(P1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13396550
品番
10X17X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
長さ(mm)
17
ピッチ(mm)
1.25
寸法l(mm)
30
寸法s(mm)
17
ねじの呼びd
M10