M14 ダクロS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂 13396568 M14 ダクロS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂 13396568 M14 ダクロS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂 13396568

ダクロS45C(H)ハ-ドロックN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13396568 品番M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

寸法S(mm)22 寸法e(mm)25.4 寸法l(mm)19.9 寸法m(mm)11 ピッチP(mm)並目:2.0、細目:1.5 寸法m1(mm)11 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする