M36X3.0 3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ 大阪魂 13396595 M36X3.0 3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ 大阪魂 13396595 M36X3.0 3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ 大阪魂 13396595

3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13396595 品番M36X3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,798
販売価格(税別)
8,907
長さ(mm)3 ピッチ(mm)3 寸法S(mm)55 寸法l(mm)41.9 寸法m(mm)28 寸法m1(mm)21 ねじの呼びdM36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする