大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
チタンチョウN(1シュ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13396656
品番
M8(D=40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,686
販売価格(税別)
¥
7,896
バスケットに入れる
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4.5
ねじの呼び
M8
寸法G2(mm)
5.5