M6(D=25.4 チタンプレスチョウN(OPG 大阪魂 13396690 M6(D=25.4 チタンプレスチョウN(OPG 大阪魂 13396690 M6(D=25.4 チタンプレスチョウN(OPG 大阪魂 13396690

チタンプレスチョウN(OPG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13396690 品番M6(D=25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,692
販売価格(税別)
1,538
寸法H(mm)9.5 呼びM6 寸法t(mm)1 寸法S(mm)4.3 寸法D(mm)25.4 寸法B(mm)9.4 寸法C(mm)4.2 寸法A1(mm)12.8 寸法G(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする