大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
SUS316LタカN(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13396875
品番
10X17X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
17
寸法l(mm)
15
ねじの呼びd
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ(貫通)