大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13399745
品番
20X140(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,602
販売価格(税別)
¥
1,456
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M20