画像準備中

(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13399849 品番 22X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,367
販売価格(税別)
1,243
長さ(mm)70 ねじの種類全ねじ 頭部形状 穴の形状すりわり ねじの呼びM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする