曜日別特売
DSVENYS-C7PI0E-001 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7PI0E相当 ダイヤトレンド 13400365

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7PI0E相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード13400365品番DSVENYS-C7PI0E-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,204
販売価格(税別)
5,640

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)

用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)1接続方法直結保護等級IP65ケーブルJZSP-C7PI0E-**-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする