6X20 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400488 6X20 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400488 6X20 ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13400488

ステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 13400488 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法a(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする