画像準備中

3カ-W (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 13400680 品番 4X140(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,118
販売価格(税別)
17,380
長さ(mm)140 ねじの種類全ねじ 表面処理3価ホワイト 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする