大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
13400856
品番
8X150(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,293
販売価格(税別)
¥
12,994
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
ねじの種類
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8