曜日別特売
DSVENYS-CSP25-003 安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP25相当 ダイヤトレンド 13400986

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP25相当

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)3
内容量1本注文コード13400986品番DSVENYS-CSP25-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,424
販売価格(税別)
15,840

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)

用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)3接続方法直結保護等級IP65バッテリーケーブルJZSP-CSP25-03-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする