大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ユニクロ(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13401285
品番
20X130(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,802
販売価格(税別)
¥
1,638
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
ねじの呼び
M20