大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ユニクロ(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
13401319
品番
20X145(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,791
販売価格(税別)
¥
17,992
バスケットに入れる
長さ(mm)
145
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
ねじの呼び
M20