画像準備中

ユニクロ(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13401468 品番 24X65(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,183
販売価格(税別)
3,803
長さ(mm)65 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状 ねじの呼びM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする