※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
適合モータ容量(kW)ND(標準負荷定格):2.2
定格入力電圧(V)三相380〜480(-15%/+10%)、 50/60Hz ±5%
注文コード13402727
品番C1-022HF
この商品は適合モータ容量・定格入力電圧など39種類から選べます
他の種類を見る
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一
ユーザーフレンドリー
JOGダイヤルで直感的操作
機能安全SIL3を標準で実現
IoT
多様なネットワークに対応
コンパクト
WJ200同等の耐環境性
機能性
PMモータもセンサレスベクトル制御可能