8X16 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403279 8X16 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403279 8X16 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403279

キジ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 13403279 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 十字穴番号3 寸法a(mm)4.2 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする