8X20 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403288 8X20 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403288 8X20 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403288

キジ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 13403288 品番 8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法a(mm)4.2 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする