3X7 3W-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂 13403315 3X7 3W-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂 13403315 3X7 3W-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂 13403315

3W-ZEC (+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 13403315 品番 3X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,392
販売価格(税別)
6,720
長さ(mm)7 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)3 寸法S(mm)5.5 寸法d1(mm)5.5 寸法K(mm)2 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする