大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3W-ZEC (+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
13403358
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,109
販売価格(税別)
¥
7,372
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5