※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.3 刃長(mm)0.24 有効長(mm)1 注文コード13403400 品番VHSLB2003-010
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥2,107
販売価格(税別)
1,915
この商品は刃径・刃長・有効長など54種類から選べます 他の種類を見る

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)0.3 刃長(mm)0.24 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。 トラスコ品番259-6395 首径(mm)0.28 角度(°)シャンクテーパー:16 有効長(mm)1 表面処理HARDMAX コード製品:203-0008 コーナーR(mm)0.15 ワーク勾配角に対する実有効長 30′1.16 ワーク勾配角に対する実有効長 1°1.2 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′1.24 ワーク勾配角に対する実有効長 2°1.28 ワーク勾配角に対する実有効長 3°1.37 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする