大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3W-ZEC (+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13403428
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,905
販売価格(税別)
¥
9,914
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8