※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
有効長(mm)
3
注文コード
13403594
品番
VHSLB2006-030
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,146
販売価格(税別)
¥
1,042
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・有効長
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。
トラスコ品番
259-6359
首径(mm)
0.58
角度(°)
シャンクテーパー:16
有効長(mm)
3
表面処理
HARDMAX
コード
製品:203-0028
コーナーR(mm)
0.3
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
3.22
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
3.32
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
3.42
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
3.53
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
3.78
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。