大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3W-ZEC (+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1袋(37個)
注文コード
13403629
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8