※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)1.2 有効長(mm)3 注文コード13403734 品番VHSLB2015-030
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,082
販売価格(税別)
984
この商品は刃径・刃長・有効長など54種類から選べます 他の種類を見る

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)1.2 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)(〜60HRC)(〜70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。 トラスコ品番259-6379 首径(mm)1.46 角度(°)シャンクテーパー:16 有効長(mm)3 表面処理HARDMAX コード製品:203-0043 コーナーR(mm)0.75 ワーク勾配角に対する実有効長 30′3.12 ワーク勾配角に対する実有効長 1°3.2 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′3.28 ワーク勾配角に対する実有効長 2°3.37 ワーク勾配角に対する実有効長 3°3.58 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする