※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13404285 品番 VCSELB2005-040
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥1,447
販売価格(税別)
1,315

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)0.5 刃長(mm)0.4 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番345-8531 用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(〜55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。 首径(mm)0.48 角度(°)シャンクテーパー:11 有効長(mm)4 表面処理UT コード製品:206-0014 コーナーR(mm)0.25 ワーク勾配角に対する実有効長 30′4.29 ワーク勾配角に対する実有効長 1°4.49 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′4.71 ワーク勾配角に対する実有効長 2°4.96 ワーク勾配角に対する実有効長 3°5.55 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする