6X13 ドブ(+)サラコ 大阪魂 13404469 6X13 ドブ(+)サラコ 大阪魂 13404469 6X13 ドブ(+)サラコ 大阪魂 13404469

ドブ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 13404469 品番 6X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,784
販売価格(税別)
6,167
長さ(mm)13 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 表面処理ドブ 頭部形状 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)12.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする