大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ドブ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
13404478
品番
8X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,880
販売価格(税別)
¥
30,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
3
表面処理
ドブ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8