オークス
オークスの キッチン
オークスの キッチン本体
オークスの 交換部品・金物類
ダストボックスワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13404836
品番
J92
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大容量26.5リットルのペール付きだから、かさばるペットボトルや缶をラクラク分別できます。
材質
本体枠:鋼管(メラミン樹脂焼付塗装)、底板:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、キャスター:ウレタン、ペール(グレー):ポリプロピレン(容量26.5リットル/個)
間口W×奥行D×高さH(mm)
47.3×38.5×59.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません