大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3W-ZEC (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
13404880
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,886
販売価格(税別)
¥
10,805
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5